3/22より値下げ!現場を応援

キバトール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g) 注文コード 89837964 品番 詰替え用
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!
尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。
芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。
洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。
4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)

タイプ詰替 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料 液性中性 使用場所トイレ 商品タイプ置き型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89837964
2020-04-30
用途:
尿石予防!!
その他業種

これを使う前は、塩素系のものを使っており、黒い汚れは付きづらかったですが、便器淵に、撥ねた尿の汚れが溜まりやすく、いつも臭っていて困りました。
毎日毎日拭いてるのもむなしい限りなので、思い切ってこちらを買いました。
すると、あの匂いがパッタリ止みました。
それには感激しましたが、ちょっと忙しくてトイレ掃除をサボると、今度は黒い汚れが容赦なく溜まります。

 どちらを優先させるか、究極の選択ですね。

対象商品:
89837964
2019-11-09
用途:
トイレにいつも愛用させていただいております。

尿石が都築楽てトイレ掃除が簡単に済んででおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする