VL-SWD220K ワイヤレスモニター付テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 89842077

ワイヤレスモニター付テレビドアホン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89842077 品番VL-SWD220K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運んで便利、ワイヤレスモニター子機留守中でも便利。来訪者を録画できる窓(ドア)が開くとセンサーがドアホンにお知らせ。

材質ドアホン親機、パネル部:ポリカーボネート樹脂、上ケース:難燃性ABS樹脂、下ケース:難燃性PS樹脂、玄関子機:難燃樹脂 質量(g)ドアホン親機:480、玄関子機:200、子機:160、充電台:166 取付方式ドアホン親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機:露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合 消費電力(W)ドアホン親機:待ち受け時:約1.2、動作時:約6、充電台:待ち受け時:約0.25(子機を充電台から外しているとき)充電時:約0.65 電源ドアホン親機 :AC100V(50Hz/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給、子機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4V)(650mAh)、充電台 電源 AC100V(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ドアホン親機:約186×143×23.5、玄関子機:高さ131×幅99×奥行36.5、子機:約173×52×30、充電台:43×81×76 使用環境条件ドアホン親機、子機、充電台:周囲温度:0℃〜+40℃、玄関子機:周囲温度:-10℃〜+50℃、湿度:90%以下 使用時間(時間)子機:ドアホン通話:約2、待ち受け時間:約100 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 画面仕様ドアホン親機:3.5型カラー液晶ディスプレイ、子機:2.2型カラー液晶ディスプレイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89842077
2020-04-21
用途:
来客時応対
製造業

設置時玄関カメラからモニタまでの線が付属してないため購入した。
10mくらいは付属させておくべきだと思います。

対象商品:
89842077
2020-05-04
用途:
新型コロナウイルスの影響で、商材を注文しても入荷の回答が無く、今回 モノタロウさんで購入。
株式会社 中山建築工業 様

注文して、直ぐに届きました。取り付けたお客様も満足して頂けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする