- サンスタートニックシャンプー サンスター 89842146

サンスタートニックシャンプー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(380mL) 注文コード89842146 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

突き抜けるような強く持続性のある爽快感で頭皮&気分リフレッシュ。豊かな泡立ちで毛穴の奥に詰まった皮脂やニオイをスッキリ清潔に洗い上げます。

商品タイプ詰替用 香りシトラスハーブ 使用場所浴室 成分水、ラウレス硫酸Na、メントール、コカミドDEA、ショウガ根エキス、ポリグリセリル-4ラウリルエーテル、コカミドプロピルベタイン、褐藻エキス、PCA亜鉛、 ポリクオタニウム-10、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ピリドキシンHCL、PG、塩化Na、クエン酸、エタノール、EDTA-2Na、安息香酸Na、 メチルパラベン、香料 シリーズトニック 配合海藻エキス(保湿成分)配合。ノンシリコーン処方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89842155
2017-07-14
用途:
主人用
サービス業

大容量タイプを初めて購入。
画像は切り口のみ付いたタイプですが、商品はねじ込み式のキャップが付いた詰め替えしやすいタイプです。
何度も詰め替え出来る容量の商品でこのキャップ式なのはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする