Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
配線ダクト取付型LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89842208
品番
NNN08302WLE1
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
40.6
電圧(V)
AC100
質量(kg)
2.4
色温度(K)
4000
ランプの種類
広角
首振角度(°)
90
光源色
白色
光束(Lm)
4415
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
550形