長方形 ジップロック(R)コンテナー 旭化成ホームプロダクツ 89842532

長方形 ジップロック(R)コンテナー 旭化成ホームプロダクツ 89842532 長方形 ジップロック(R)コンテナー 旭化成ホームプロダクツ 89842532

ジップロック(R)コンテナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード89842532 品番長方形
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫。冷凍から電子レンジ加熱までOK!
フタの真ん中を押すだけでパチンと閉まる。
中身がひと目でわかる半透明タイプで目盛り付きです。
きれいに重ねられるので、冷蔵庫・冷凍庫のスペースを有効活用!使わないときは重ねてコンパクトに収納できます。

容量(mL)200 材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×85×62 使用の目安万能ねぎの保存 タイプ長方形200 形状長方形
注意
※レンジで加熱の際はフタをずらしてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89842532 長方形 24184606 - ジップロック コンテナー 旭化成ホームプロダクツ ジップロック コンテナー 旭化成ホームプロダクツ 1セット(2個) 279 税込307 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89842532
2015-01-15
用途:
ネジ不適合品入れ
株式会社三和鋲螺製作所 様

保管場所をとらないので便利

対象商品:
10070006
2014-09-26
用途:
弁当

レンジがあればこれでドリア弁当が食べられますよ。
夏場はつゆ物もOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする