3/22より値下げ!現場を応援
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
中間取付形ダクトファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
115
注文コード
89842777
品番
V-13ZMVC3
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
羽根径(Φmm)
115
寸法(mm)
100
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
219×398×268