中間取付形ダクトファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)140 注文コード89842795 品番V-15ZMVC3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は羽根径など10種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!

羽根径(Φmm)140 寸法(mm)100 質量(kg)3.2 電圧(V)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする