240DX ボールグリップドライバー 240DX ベッセル 89842883 240DX ボールグリップドライバー 240DX ベッセル 89842883

ボールグリップドライバー 240DX

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ5.5×0.8mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8 注文コード89842883 品番240DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は先端形状・先端サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

高弾力のクッショングリップ!
手のひらにフィットし滑りにくく大きな力が伝わります。
ネジに余裕の締め付け力
クッショングッリプ、+-で色分けされてます。
クロームバナジューム鋼、全身焼入
刃先は高精度のブラックポイント加工

先端形状マイナス 先端サイズ5.5×0.8mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8 軸長(mm)150 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)231.5 グリップ径(Φmm)32 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89842935
2023-11-15
用途:
精密機器の検査時
卸売・小売業

先が尖っており小さいネジに使いやすいためリピートしています。
ただ小さいネジに使用しているためかなめってしまい半年ほどで使えなくなるので、もう少し長持ちするとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89842953
2022-03-28
用途:
工場での作業工具

M3のネジで細い穴の中にあるタイプがあり この+2細軸ドライバーが使えるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする