カーボーイ
カーボーイの 転倒防止用品
カーボーイの ノンスリップマット
すべり止め角小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
89843014
品番
120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
90
長さ(mm)
90
色
ブルー
用途
小物の滑り止めなどに
トラスコ品番
848-6798
材質
PVC
厚さ(mm)
2
質量(g)
18