カーボーイ
カーボーイの 転倒防止用品
カーボーイの ノンスリップマット
すべり止め角小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89843032
品番
124
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
90
長さ(mm)
90
色
ホワイト
用途
小物の滑り止めなどに
トラスコ品番
848-6800
材質
PVC
厚さ(mm)
2
質量(g)
18