安心クッションコーナー用 細

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89843662 品番 AC-69
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥199169

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。

ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)6 用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に 付属品専用両面テープ トラスコ品番854-7874 質量(g)5 タイプ 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする