- スーパーオレンジフローリング UYEKI 89843844

スーパーオレンジフローリング

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード89843844 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オレンジオイル配合のフローリング用クリーナー。洗浄効果の高いオレンジオイル配合で汚れを取り除き、消臭&除菌が同時にできます。お掃除の時短に!WAX効果で防汚ブロック。べたつきや拭きムラのないサラッとした仕上がりでフローリングの素材感を保つ事ができます。ペットのいるご家庭にも安心!天然成分使用。

商品タイプ本体 使用場所フローリング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89843844 - 70240187 - スーパーオレンジフローリング UYEKI スーパーオレンジフローリング UYEKI 1個(400mL) 999
欠品中
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843835
2018-06-26
用途:
文字通り、フローリング床に使用しています。リピーターです。
教育・研究機関

ワックス効果を期待して、毎回購入しています。ですから、まずは、スーパーオレンジ泡タイプできれいにしてから、フローリング用でワックスがけをする感じです。スーパーオレンジは、前のワックスを落とす効果があり、落としてからフローリング用で拭きます。元々の木のつやが出て、満足です。

対象商品:
89843844
2017-09-06
用途:
自宅の床掃除ですね。
教育・研究機関

前回は試しに5月18日に購入し、今回は2回目のリピーターです。古いワックスを取るのに、泡タイプという同じ会社のスーパーオレンジを使い、そのままフローリング用で掃除しています。とてもきれいになります。MonotaROは企業向けの材料ビジネスですが、もっと個人向け・家庭用の商品を販売したらよいと思います。

対象商品:
89843835
2017-05-28
用途:
フローリングの清掃、ワックスがけ
教育・研究機関

初めて使いました。普通のスーパーオレンジを使っていたら、床の質が落ちてきたので、早速、ワックスがけに使えるものとして購入しました。すぐに追加注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする