- スーパーマイルドシャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 89843966

スーパーマイルドシャンプー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード89843966 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自然の恵みを蓄えた純国産オーガニックハーブ配合エッセンス*が、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします。
髪と地肌のうるおいを守る弱酸性。
豊かな泡立ちで、やさしく洗い上げる洗浄成分AMT**配合。
自然のすがすがしい風を感じるような、グリーンフローラルの香り。
サトウキビ由来の植物プラスチック使用(ボトル:96%)。
*毛髪保湿成分:カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、BG
**毛髪洗浄成分:ココイルメチルタウリンタウリンナトリウム
信頼できるもので、髪そのものを美しく 自然の恵みを蓄えた、純国産オーガニックハーブ配合エッセンスが、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします 豊かな泡立ちでやさしく洗い上げる毛髪洗浄成分AMT配合

商品タイプ本体(ジャンボ) 成分水、ココイルメチルタウリンNa、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ジステアリン酸グリコール、塩化Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、クエン酸、EDTA-2Na、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料 シリーズスーパーマイルド 香りグリーンフローラルの香り 使用場所浴室

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843975
2024-05-09
用途:
入浴時に髪を洗う

古いモデルで量販店では入手困難になっている。モノタロウは買いに行かなくて良いので重宝している。

対象商品:
89843957
2022-05-11
用途:
洗髪に

昔からの定番品ですが、近場ではあまり見かけないのでこちらで。久しぶりに使いますが、問題なければいずれ詰め替え用も。

対象商品:
89843975
2019-02-16
用途:
洗髪
サービス業

香りがよく滑らか。朝のシャンプーに最適です。いつも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする