※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラビングバブル 網戸ワイパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89844124 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サッとひと拭きカンタンスッキリ!特殊なブラシ&シートが汚れをキャッチ

使用場所網戸 用途網戸専用 成分界面活性剤、溶剤、防腐剤 セット内容1本+2枚 使用方法シートを広げて本体のヘッドをぴったり包み、シートの端を差し込み口に押し込んで止める。網戸面にシート面を密着させ、均一に力がかかるようにワイパーを動かして汚れを取り除く。 種別網戸クリーナー シリーズスクラビングバブル シートサイズ(mm)140×220 液性弱アルカリ性 本体サイズ(mm)101(W)×188(H)×63(D) 香りアロマソープ アズワン品番64-1220-61 商品タイプ本体
注意
用途以外に使用しない。シートは乾燥しやすいので、1度袋から出したらすぐに使う。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89844124
2023-03-08
用途:
網戸掃除に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

事務所の網戸が汚すぎて掃除用に
本当ならホースで水でゴシゴシ洗いたいけど
水道の無いところなので
こちらを購入

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする