三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 電動工具・充電工具アクセサリー
三笠産業[工具]の 電源/コントローラー
三笠産業[工具]の 電源
高周波インバーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89844152
品番
FV-600
参考基準価格(税別)
¥1,277,000
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
51(コード込み)
周波数(Hz)
一次側/50/60、二次側/120〜240
電流(A)
一次側/24、二次側/72.0
電圧(V)
一次側/200(3相)、二次側/48(3相)
コード長さ(m)
5
二次側出力
6.0kVA
差込口
4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
470×415×540
定格一次入力(kVA)
8.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません