スマートCとって付きポリ袋

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 89844815 品番 SC49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

半透明のとって付きゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.017 材質HDPE 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)650×800(とって部含む) アズワン品番64-1136-68 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SC39はパッケージが印刷でなくシールを貼りつけたものがございますが、中身に違いはございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
事務所のゴミ捨て用

取っ手があり丈夫でコンパクトなので使い勝手が良いです。何度も購入しています。

2026-01-22
用途:
ゴミ袋など
有限会社 舘プロ 様 (製造業)

基本的にゴミ袋に使用してます。
サイズ感が自分の理想とぴったりです。
物を入れたりする際にも大変満足して
何度もリピートしてます。

対象商品:
89844806
2026-01-05
用途:
大き過ぎず手頃な容量で使いやすい。
サービス業

取手付きで持ち運びがし易い。またコンパクトに畳んであることはしまっておくのにとても良い。

対象商品:
89844815
2025-04-24
用途:
ごみ袋
サービス業

コンパクトに折りたたんであり取り出しやすく、取っ手がついてて便利です。

2025-12-26
用途:
いろいろ
製造業

使いやすくて強度も十分です。いろいろなものに使用しています。

2024-12-17
用途:
ゴミ出し用
株式会社小木製作所 様 (製造業)

とってがついててゴミ捨ての時にはとても便利だし丈夫です。

対象商品:
89844806
2024-04-27
用途:
ゴミ出し用
建設業・工事業

ドラッグストアで購入品が薄く改悪されてしまい、破れやすく使い勝手が悪い為、代替品を探していました。レビューを参考に購入してみましたが、程よい厚さで比較的丈夫です。マンションのダストシュートの都合で、30Lがラインアップされているのもポイントでした。

対象商品:
89844815
2024-07-26
用途:
ゴミ袋として

スマートに取り出せて場所も困らず、コンパクトで収納も楽です。
リピートさせていただいてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする