- センターインコンパクト 無香 ユニ・チャーム 89845314

センターインコンパクト 無香

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(22枚)
長さ(cm)
タイプふつうの日用
内容量1個(22枚)注文コード89845314品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

普通のナプキンの1/2※サイズで持ち歩きにベスト♪●コンパクトサイズ:1/2※のコンパクトサイズのスリムナプキンが折りたたまれて、持ち運びに便利。コンパクトなのに開くと安心の大きさ。●デザイン個別ラップ:ナプキンに見えないデザイン個別ラップで、生理の時でもHappy気分。●肌セレブシート:ふっくらと肌にやさしい質感の肌セレブシートを採用。身体のカタチに合わせてフィットする独自構造で、スキマを作らず経血をたっぷり吸収するから、スリムでも安心。●多い昼~ふつうの日用羽つき21.5cm 特に多い昼用羽つき24.5cm。<以下注釈>※メーカー製品比。医薬部外品
個別ラップに春らしい2色のパステルカラーを採用。 パッケージ正面からカラフルさが伝わる限定品です。

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品タイプふつうの日用医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89845314-40729159-- センターインコンパクト 無香 ユニ・チャーム 40729159センターインコンパクト 無香ユニ・チャーム1箱(22枚)
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89845341
2023-05-16
用途: 急な生理時
卸売・小売業

コンパクトで持ち運びに便利です。見た目もカラフルで可愛。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする