三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 水中ポンプ
フレキ式水中ポンプ(エンジン付き、リードシャフトのみ、ポンプヘッドのみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89845832
品番
WP-3LC
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
76(3インチ)
エンジン出力(W)
3.6kW
最大揚程(m)
23
仕様
エンジン付き/7M
タイプ
エンジン付き/7M
使用可能液体
清水
質量(kg)
26.2、(ポンプヘッド)6.4
シャフト径(Φmm)
13
回転数(min
-1
[r.p.m])
3200〜3350
ホース長さ(m)
7
ホース径(Φmm)
32.5
最大揚水量(L/min)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません