※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 水中ポンプ
フレキ式水中ポンプ(エンジン付き、リードシャフトのみ、ポンプヘッドのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
リードシャフト/5Mのみ
注文コード
89845963
品番
WP-3LC-HV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,000
この商品は
タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リードシャフト/5Mのみ
タイプ
リードシャフト/5Mのみ
使用可能液体
清水
シャフト径(Φmm)
13
ホース長さ(m)
5
ホース径(Φmm)
32.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません