ソフィはだおもい極うすスリム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(34枚) 注文コード 89846014 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

生理中の敏感肌TMにやさしい、はだおもい極うすスリム●「はだおもいシート」が、経血を表面に残さずしっかり吸収。だから、肌のサラサラ感が続き、肌にやさしい。●極上のやわらかな肌ざわり。●製品の裏側には、ナチュラルフラワーデザインを採用。●軽い日にぴったりの17.5cmなので、つけていないような軽やかなつけ心地で過ごせる。<以下注釈>医薬部外品

タイプ軽い日用 羽有無羽なし 長さ(cm)17.5 用途生理用品、ナプキン、医薬部外品 枚数34 アズワン品番64-1216-84 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50294747
2022-10-27
用途:
生理時に
株式会社アントマム 様 (運輸・通信業)

本当に薄くて小さなカバンにも入るので愛用させていただいております。

対象商品:
50294765
2020-04-12
用途:
スタッフ用に
製造業

いつも購入している商品なので安心しています。
最近ではドラッグストアーでお一人様一点限りの販売がされているのでモノタロウで買えて良かったです。

対象商品:
89846014
2017-11-29
用途:
エンジン修理

使用用途は全く違うため参考になりませんのであしからず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする