曜日別特売
TAN-817-80(BR) ベンチ式シューズラック 大徳商事 89846444

 

TAN-817-80(BR) ベンチ式シューズラック 大徳商事 89846444
TAN-817-80(BR) ベンチ式シューズラック 大徳商事 89846444
TAN-817-80(BR) ベンチ式シューズラック 大徳商事 89846444

ベンチ式シューズラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード89846444品番TAN-817-80(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800

玄関スペースを無駄にしない座れるシューズボックス。
ベンチに座って履き脱ぎすれば立ち上がりもスムーズ。
内部に靴も収まり玄関はいつもスッキリ。

材質(本体)中質繊維板、(張地)PVC、(中材)ウレタンフォーム質量(kg)22ブラウンサイズ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×31×46収納の目安約12足
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89846444TAN-817-80(BR)66505751VT007-801TAN-817-80(BR) ベンチ式シューズラック Vita 66505751ベンチ式シューズラックVita1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする