ダニ捕りシートDX 入

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード89847091 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食品に使われる成分を使用したダニが好む香りの誘引剤使用
気になるところに置いて集まったダニをシートごと捨てるだけ
家中に使えるオトクな3枚入り
カーペット、押入れ、車の中、布団、ベッド、ペット用マット、ベビーカート、収納BOX、食料保存庫などに
化学物質などの成分を含んだ、従来のスプレー殺虫剤やくん煙殺虫剤とは違い、シートを置くだけでダニの脱皮殻や死がい等を安全キャッチして処理することができます。
誘引剤に誘われてメッシュを通り抜けたダニは粘着シートがキャッチして逃がしません。
ご使用後は家庭用のゴミとしてそのまま捨てて頂けます。
お取替え日シール付

成分誘引剤:不織布・天然フルーツエキス・シリカゲル・香料/粘着剤:強粘着シート 材質ポリエステル 質量(g)約38 適合害虫ダニ 有効期間約3ヶ月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89847091
2021-01-12
用途:
ソファーの下に設置
建設業・工事業

さまざまな人が座るソファーに設置しました。
ダニは見えませんが効果あると思っています。

対象商品:
89847091
2018-11-16
用途:
ダニ取り

三カ月して シートを見たら 網目に 小さな物体が
付いていたが あれがダニなのだろうかと?

びっしり網目に 付くとい程ではない

未使用の状態を写真に撮り比べれば良かった

1人が参考にしています
対象商品:
89847091
2017-05-18
用途:
ダニ撃退
社会医療法人川島会川島病院 様

ダニの増殖時期時期を迎えダニ撃滅作戦のために購入、同等品よりはるかに薄く使い易いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする