チャック袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30枚) 注文コード 89847624 品番 UE-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

チャック付き小分け袋
防水・防湿チャック袋

透明 厚さ(mm)0.040 材質ポリエチレン タイプE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)100×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする