ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
チャック袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
厚さ(mm)
0.040
注文コード
89847667
品番
UJ-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チャック付き小分け袋
防水・防湿チャック袋
色
透明
厚さ(mm)
0.040
材質
ポリエチレン
タイプ
J
入数(枚)
5
寸法(横×縦)(mm)
240×340