アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ロングハッピ不織布 S (ハチマキ付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89848212
品番
3263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
安くて丈夫!軽さと撥水性も持ち合わせた不織布製!不織布だから、加工も簡単!クラスごとに色分けできます!
色
グリーン
種別
黒(緑襟)S(ハチマキ付)
材質
不織布
寸法(mm)
(小学校高学年〜中学生用)570×900、ハチマキ:1400×45