デスモアプロ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード89848437 品番4901080053411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!
・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く!
・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて)
●ネズミ用駆除エサ剤

種別トレータイプ 用途ネズミの駆除 成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分 トラスコ品番818-5054 容量4トレー 区分防除用医薬部外品 タイプトレータイプ シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38 使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置 使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下など アズワン品番64-1139-97 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【してはいけないこと】
※人や動物にも有害ですので、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が容易に近づける場所で使用しないでください。
※食品、食器、飼料などに本品の薬剤が付着しないように注意してください。
※皮膚や衣類などに本品の薬剤が付着しないよう注意してください。
※魚に対する毒性もありますので、本品の薬剤を湖沼、河川及び池などに流さないでください。
【相談すること】
※万一誤って食べた場合は、なるべく吐き出させ、医師の診療を受けてください。
※ペットなどが誤食した場合にも、直ちに獣医師の診療を受けてください。
※医師、獣医師の診療を受ける際には、本品が抗血液凝固作用のあるクマリン系のジフェチアロールを含有することを告げてください。治療剤としてはビタミンK1やビタミンK2が有効です。
【その他の注意】
※定められた用法用量を守ってください。
※本品の薬剤に直接触れないでください。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんなどを用いて水でよく洗ってください。
※土間、台所などの人が往来する場所に設置する場合は、就寝前に設置し、翌朝回収してください。
※本品設置後は、何日も放置せず、数日経過後も食べない場合は、回収又は場所を移動してください。
【保管及び取扱い上の注意】
※食品、食器、飼料などと区別して保管してください。
※湿気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の誤食を防ぐため、手の届かない所に保管してください。
※使用後残った本品についても、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が触れないように注意して廃棄してください。
※使用後残った本品(薬剤部分)は可燃物として、容器部分は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89848437
2025-11-13
用途:
ねずみ駆除
製造業

安いのは、食べなくなり高いのにして、すぐに効果あるのにしました。全部まいても、すべて無くなる。
効果あるかな?

対象商品:
89848437
2025-05-15
用途:
ネズミ退治
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

これ最強!!オススメですよ! もちろん次回もリピートの予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
89848437
2024-10-16
用途:
ネズミの駆除
その他業種

古い家屋でどうしてもネズミが出ます。このお品がいちばん効くように思います。ペットがいるため、投げ込み式は便利で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89848437
2024-06-18
用途:
鶏小屋のネズミ駆除に使用
大健 様

普通のデスモアと併用しています。こちら使用で翌日1体駆除できました。効果がすぐ現れるタイプです。

1人が参考にしています
対象商品:
89848437
2024-06-21
用途:
マンションゴミ箱
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

最近マンションのゴミ箱にネズミな来るようになったので駆除薬を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89848437
2023-11-20
用途:
家ネズミ駆除
製造業

トレータイプは食品に挟んで置いておけないし
そのままではネズミは食べたりしないので
これより分包タイプの方が費用対効果が良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
89848437
2021-12-10
用途:
ネズミ駆除
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

今までは食べ残しが有ったが、今回の商品は全て食べていたので満足だが、後は死んでいるか生きてるかが不明なのでやや満足

4人が参考にしています
対象商品:
89848437
2019-08-10
用途:
家の中に侵入したネズミ駆除
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

これはききます。ネズミが良く食べるのです。5日くらいで、明るいところに出てきます。相当弱ってますが 動きます。
すごいです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする