5072 木目調フレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 89848596

5072 木目調フレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 89848596 5072 木目調フレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 89848596 5072 木目調フレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 89848596

木目調フレーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89848596 品番5072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タテ・ヨコどちらでも使えます。裏面スタンド付
タテ・ヨコどちらでも使えます。 裏面スタンド付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)本体:307×220×15、額幅:18 サイズA4 収納寸法(mm)210×297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89848587
2021-02-19
用途:
写真用

お安く購入はできました。 が表面は何かの粉のような汚れが多数ついており、
細かい傷もあちこちについておりました。 ちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする