曜日別特売
5687 ニューレザー調写真ファイル アートガラス アーテック[学校教材・教育玩具] 89848718

5687 ニューレザー調写真ファイル アートガラス アーテック[学校教材・教育玩具] 89848718
5687 ニューレザー調写真ファイル アートガラス アーテック[学校教材・教育玩具] 89848718

ニューレザー調写真ファイル アートガラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード89848718品番5687
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310

サイズ:完成サイズ:145×190×30mm、アクリル製アートガラス:150×100mm、ファイルの大きさ(入るもの):150×105mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)完成サイズ:145×190×30、アートガラス(アクリル製):150×100、ファイルの大きさ(入るもの):150×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする