10140 T PC三原色スタディシンプルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849052

10140 T PC三原色スタディシンプルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849052 10140 T PC三原色スタディシンプルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849052

T PC三原色スタディシンプルセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89849052 品番10140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,240
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

混色に最適な三原色が入ったセット!
混色の学習に最適な三原色カラー入り
25cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!
よく使うホワイトは11mlと20ml入り!
汚れが目立ちにくいグレーのケース!

種別C セット内容13色11mlチューブ各1本 + ホワイト20mlチューブ1本、ターナー ポスターカラー 三原色スタディーセット 13色14本セット、ナイロン黒軸デザイン筆3本組(筆用名前シール付)、混色カード ポスターカラー用120色、アクリル方眼定規 溝付 25cm、溝引きキャップ鉛筆、パレット2枚、ミニタオル付 寸法(mm)138×300×35(収納時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89849034
2021-06-08
用途:
子供の絵の具として購入
川本 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全てがセットなので、いいです。
あとは、絵の具のみ一色で買えればよしとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする