デンタルプロ歯間ブラシ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15本) 注文コード 89849225 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

【日本歯科医師会推奨品】
ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。
先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。
メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。

サイズ5(L) 材質(柄部)ポリエチレン 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(毛)ナイロン 材質(ワイヤー部)ステンレススチール アズワン品番64-1219-35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89848927
2025-06-15
用途:
歯磨き
前田興業株式会社 様 (サービス業)

歯磨き時使う歯間ブラシです。
細すぎず太すぎず、非常に使いやすい商品です。

対象商品:
89848945
2023-06-14
用途:
歯磨きの時

コストパフォーマンスが高いので、毎日歯磨きの時に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
89848927
2021-05-17
用途:
食後の歯の掃除のために買った。特に歯の根元の歯茎とのすきまをきれいにしたかった。
その他業種

多くのサイズが揃っていて、ちょうどいい細さのサイズがあってよかった

対象商品:
89849225
2020-12-31
用途:
歯磨き時の歯間の清掃
酒井工房 様

歯間ブラシは、歯磨きの必需品ですがこの製品は使いやすく重宝している。

対象商品:
89849234
2019-10-02
用途:
ブリッチの間
天野製材所 様

これくらいのサイズが丁度よい。まさかこんなものまで扱っているとは、ビックリです。最近はドラックストアなどにも置いてないので助かります。

対象商品:
89848945
2017-07-27
用途:
部品洗浄
製造業

このタイプは最近めっきり店頭とかにはないので大変助かります。

対象商品:
89848927
2015-11-25
用途:
部品の洗浄に
製造業

最近ではゴムタイプのものが増えて、このての物が店頭では少ないので大変助かります。

対象商品:
89849225
2016-03-14
用途:
歯間の掃除

自分に合うサイズがわからず購入してみましたが、私には大きすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする