簡単和紙アート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ほんわかライト付 セット内容雲龍紙貼りPETシート 290×194mm×1、黒ラシャ紙 180×260mm×1、ほんわかライト×1 注文コード89849262 品番13544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥730
販売価格(税別)
664
この商品は仕様・セット内容3種類から選べます 他の種類を見る

和紙の風合いを活かした美しいランプシェード
サイズ:完成サイズ Φ85×210mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様ほんわかライト付 セット内容雲龍紙貼りPETシート 290×194mm×1、黒ラシャ紙 180×260mm×1、ほんわかライト×1 寸法(mm)完成サイズ:Φ85×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89849262
2023-02-18
用途:
市民センターの飾りつけ
小倉北区足立校区まちづくり協議会 様 (その他業種)

安価でとても良いのですが、もっと上部に作っていればよいのですが、今の処耐久性に難が有ると言わざるえません。
せめて同材料で上部の蓋と下部の底が有れば満点で数多く購入する事が出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする