アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
サテンロングハッピ J (ハチマキ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
種別
黒(青襟) J(ハチマキ付)
注文コード
89849533
品番
14428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りがよく、光沢のあるサテン製のロングハッピ!
材質
ポリエステル
寸法(mm)
800×480、ハチマキ:1300×45
質量(g)
93
種別
黒(青襟) J(ハチマキ付)
色
ブルー
商品説明動画
参考になった