Y-16 とって付きポリ袋 日本サニパック 89849821

 

Y-16 とって付きポリ袋 日本サニパック 89849821
Y-16 とって付きポリ袋 日本サニパック 89849821

とって付きポリ袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード89849821品番Y-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

SSサイズ半透明の取っ手付きポリ袋。

白半透明厚さ(mm)0.015材質HDPEサイズSS入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)180/300×400アズワン品番64-1136-63RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89849821
2020-09-07
用途: 小さなごみ箱にピッタリ
マジックビューティーサービス業

ふつうのごみ箱には少し小さいですが、洗面所や台所に置く小さめのごみ箱にはピッタリ。町のショップではもうどこにも置いてないので、助かりました。ありがとうございました!

対象商品 : 89849821
2020-06-01
用途: ゴミ捨て用
不動産業

いたって普通の袋
百円ショップでも売っているが強度が気になり購入

対象商品 : 89849821
2017-08-30
用途: ゴミ捨て
自動車・二輪車・自転車関連業

少量のゴミを捨てるのにちょうどいいです。
とってが付いて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする