とって付きゴミ袋

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 89849837 品番 Y-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

半透明のとって付きゴミ袋。
20L〜25L半透明の取っ手付きゴミ袋。

容量(L)20〜25 半透明 厚さ(mm)0.022 トラスコ品番469-3540 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)500(340マチ含む)×650 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
車輛整備のゴミに!
Hide-Out 様

リピート購入
大きさの割に厚みがあるので敗れる事はほぼありません。
薄い物は箱の角等でも簡単に裂けてしまいますので、この商品をずっと使っています。

1人が参考にしています
2025-05-27
用途:
ごみ袋として使用
サービス業

取っ手がついているので、まとめて出すときにとても楽です。色も、素材も、思っていた通りちょうどいい感じです。1袋の入り数がもう少し多いと助かります。

対象商品:
89849785
2024-10-01
用途:
プラごみ用
サービス業

週に一度のプラごみ用の袋として利用してます。
ゴミ箱のサイズにちょうど良いので、こちらをいつもリピしてます。

対象商品:
89849785
2024-02-26
用途:
ゴミ袋として
卸売・小売業

以前もっと安いモノを見つけて買っていましたが、薄すぎてよく破れてしまい使いものにならなかったけれど、これはよかったです!

対象商品:
89849785
2022-01-20
用途:
ゴミ袋として
製造業

厚みがあって破れるのを心配しなくていいので助かっています。
1サイズ小さめの商品もありましたが、なぜかこちらの方が安かったので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89849785
2021-09-02
用途:
台所にちょんと

調理や皿あらいの際に、台所にちょんと掛けておくのに便利なサイズです。

対象商品:
89849785
2022-02-27
用途:
買い物
電気・ガス・熱供給・水道業

比較的頑丈で、ある程度の大きさがあり重宝してます。

対象商品:
89849785
2021-03-29
用途:
お酒の試飲
田中酒造株式会社 様 (製造業)

丁度良いサイズ感です。持ち手も付いているのでとても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする