71433 ねんどビーズメーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 89850732 71433 ねんどビーズメーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 89850732

ねんどビーズメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89850732 品番71433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねんどのビーズがカンタンにたくさんできる!カワイイ!カンタンにできちゃう!

仕様制作の目安: 1セットでネックレスとブレスレットが1つずつつくれます。 セット内容ねんどビーズメーカー×1、ATねんど(白、赤、黄)×各1、たこ糸×1 材質PP、紙ねんど 寸法(mm)ねんどビーズメーカー:200×90×15 質量(g)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする