アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック
J・ArtecLブロック 四角 100ピース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
青
注文コード
89851572
品番
151479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,670
販売価格(税別)
¥
9,700
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
100ピース
材質
ABS
寸法(mm)
40×40×40
色
青
質量(g)
24