マックス
マックスの 品質管理・精密作業用手袋
マックスの スムス手袋 (ナイロン)
低発塵新縫製手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
89851773
品番
MX105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
超制電性繊維「ルアナ」を使用した制電手袋です。
全長(cm)
22.5
材質
天然ゴム
用途
精密部品等の組立・検査作業用
トラスコ品番
868-4359
質量(g)
200
入数(双)
10
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18