マックス
マックスの 品質管理・精密作業用手袋
マックスの スムス手袋 (ナイロン)
低発塵新縫製手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
89851807
品番
MX106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
超制電性繊維「ルアナ」を使用した制電手袋です。
全長(cm)
25.5
材質
ナイロン100%
用途
精密部品等の組立・検査作業用
トラスコ品番
868-4364
質量(g)
230
タイプ
ロング
入数(双)
10
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17