低発塵新縫製手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード89851825 品番MX106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

超制電性繊維「ルアナ」を使用した制電手袋です。

全長(cm)26.5 材質ナイロン100% 用途精密部品等の組立・検査作業用 トラスコ品番868-4361 質量(g)250 タイプロング 入数(双)10 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする