- 食洗機用ジョイ除菌 P&G 89851921

食洗機用ジョイ除菌

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 注文コード89851921 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

除菌、消臭、酵素配合で優れた洗浄力で、頑固な食器汚れを落とすのはもちろん、食器洗い乾燥機庫内のニオイの元になる菌を取り除き清潔に保ちます。(菌のすべてを除菌するわけではありません)
魚焼きグリルなどの油汚れ、ご飯粒や卵などのこびりつき、カレーやシチューなどの油汚れ、コーヒーなどの汚れにも!
持ちやすく、台所に置いたときに湿気を防げるパッケージです。
複数の食器洗い乾燥機メーカーから指定・推奨を受けています。(例:Panasonic、東芝、シャープなど)

成分
界面活性剤(2.5%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)
水軟化剤(クエン酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)
工程剤(芒硝)、漂白剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、酵素
用途食器・調理器具用(食器洗い乾燥機・自動食器洗い機専用) タイプ詰替用 シリーズジョイ 液性弱アルカリ性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89851921 - 26566882 詰替 食洗機用ジョイ除菌 P&G 食洗機用ジョイ除菌 P&G 1個(490g) 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26566882
2023-02-09
用途:
食洗機
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭の食洗機で毎日使用しています。ドラッグストアと比べての値段等は分かりませんが宅配で届けてもらえるので助かってます。

対象商品:
26566882
2017-07-07
用途:
食器洗い乾燥機で皿洗い

食器洗い乾燥機の能力かもしれませんがすこし洗い落とせず残っていることがあります。
もう少し増量してもらえるとありがたいです。

1人が参考にしています
2012-03-13
用途:
食器洗い
農・林・水産業

詰め替え用も扱ってほしいです。

対象商品:
10260862
2020-01-06
用途:
家庭用食器洗浄機
有限会社ヤザキ 様 (建設業・工事業)

品質金額はいいでが 容器が良くない ふたが引っかかりしめずらい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする