●1枚はくだけで夜も安心の吸収力!
●股下すっきりフィット!股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい。
●やさしい肌ざわり。ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
●モレにくい。おしっこ6回分を吸収するので長時間でも安心。横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
●はきやすい。お腹まわりはしめつけないのに、やさしく体にフィットし、ズレを防止。
●介助があれば立てる・座れる方に。
●医療費控除対象品。
●吸収回数:約6回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ウエストサイズ
MLサイズ:70~95cm LLサイズ:90~125cm
【使用方法】
★はき方
・ウエストギャザーに色がついている方が前です。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めてから、後ろの捨てテープの青色のつまみをはがしてとめてください。