マックス
マックスの 耐切創手袋
マックスの アラミド 耐切創手袋
マックスの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 7ゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
89852315
品番
MT960EX
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
色
ネイビー
入数(双)
10
用途
建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場。
トラスコ品番
868-4352
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
610
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
ケブラー[[R下]]繊維100%