- バスロマン アース製薬 89852944

バスロマン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(680g) 注文コード89852944 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ポカポカ温浴タイプのバスロマン。ラインナップ豊富で選べる入浴剤です。
有効成分が、温浴効果を高め、血行を促進し、肩こりや腰痛を和らげます。
入浴によるリラックス効果をより高めるための重要な要素「香り」にこだわって開発!
しっかりリラックスするためには、気持ちを切り替えるフレッシュな香りと、じんわり癒される持続しやすいやさしい香りを感じることが大切です。
揮散しやすいフレッシュな香りをしっかりお楽しみいただくために、濃縮フレッシュアロマ成分をコーティング成分で閉じ込めました。
「みどりの香り」を配合
鎖状不飽和アルコールのひとつである、青葉アルコールを配合。
これは、日本産ハッカ油などの精油中に存在し、特にチャの葉の中に多く含まれ、新緑の青葉

タイプリラックスラベンダー 湯の色ラベンダーパープル(透明) 有効成分炭酸水素ナトリウム、乾燥硫酸ナトリウム 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
※キャップをきちっと閉め、乳幼児の手の届く所や高温・多湿の所に置かないこと。
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師又は薬剤師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
※特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎ、柔軟仕上げには清水を使うこと。
※けおき、おろしたての衣料を洗濯する時、おしゃれ着用洗剤で洗濯する時は使用しないこと。
※衣料が着色する場合がある。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89852962
2018-04-19
用途:
入浴

ヒノキの香りが良い・・白濁が強いので他の入浴剤と混ぜてる・・気に入ってる

対象商品:
89852944
2016-04-19
用途:
入浴の際に使います

他の同等品よりも一ランクお安くなっており、お得です。においも良いし満足しています。

対象商品:
89852953
2016-03-30
用途:
浴槽に入れる
個人のお客様

匂いが良い。

対象商品:
89852944
2016-03-15
用途:
風呂にいれる
個人のお客様

においが良くいつも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする