- バスロマン アース製薬 89852962

バスロマン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(680g) 注文コード89852962 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ポカポカ温浴タイプのバスロマン。ラインナップ豊富で選べる入浴剤です。
有効成分が、温浴効果を高め、血行を促進し、肩こりや腰痛を和らげます。
ポカポカ温浴タイプ
心落ち着くヒノキの香りで疲れた心と身体がリラックスし、一日の疲れがくつろぎと共にゆったりと癒せます。有効成分が温浴効果を高め、疲労回復・肩のこり・腰痛・神経痛に効果があります。
お肌にやさしい
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合。
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
天然エッセンス配合
【 香 り 】 ヒノキの香り
【お湯色】 乳白橙色(にごり)

タイプヒノキ浴 湯の色乳白橙色(にごり) 有効成分炭酸水素ナトリウム、乾燥硫酸ナトリウム 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
※キャップをきちっと閉め、乳幼児の手の届く所や高温・多湿の所に置かないこと。
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師又は薬剤師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
※特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎ、柔軟仕上げには清水を使うこと。
※けおき、おろしたての衣料を洗濯する時、おしゃれ着用洗剤で洗濯する時は使用しないこと。
※衣料が着色する場合がある。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89852962 - 31299626 - バスロマン 温浴タイプ アース製薬 バスロマン 温浴タイプ アース製薬 1個(600g) 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89852962
2018-04-19
用途:
入浴

ヒノキの香りが良い・・白濁が強いので他の入浴剤と混ぜてる・・気に入ってる

対象商品:
89852944
2016-04-19
用途:
入浴の際に使います

他の同等品よりも一ランクお安くなっており、お得です。においも良いし満足しています。

対象商品:
89852953
2016-03-30
用途:
浴槽に入れる
個人のお客様

匂いが良い。

対象商品:
89852944
2016-03-15
用途:
風呂にいれる
個人のお客様

においが良くいつも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする