FL10ECW パルックCOOL直管 Panasonic(パナソニック) 89853897

FL10ECW パルックCOOL直管 Panasonic(パナソニック) 89853897 FL10ECW パルックCOOL直管 Panasonic(パナソニック) 89853897 FL10ECW パルックCOOL直管 Panasonic(パナソニック) 89853897

パルックCOOL直管

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89853897 品番FL10ECW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。
比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

タイプ10W 光色3波長形昼光色 種別10形 口金G13 全光束(Lm)520 定格寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89853881
2018-02-08
用途:
キッチンの手元灯
サービス業

グロー球も一緒に交換しました。
光色も綺麗で明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする