カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの 電線保護
カメダデンキの 電線保護その他関連用品
三角ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89854695
品番
SB4-3030-ZN
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
材質
鋼板
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
11
適合ボルト径
M10、W3/8
質量(kg)
1.2
寸法t(mm)
3.2
関連資料:
図面(0.05MB)