カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
チャンネルブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89854756
品番
CA-270-UN
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質
鋼板
質量(kg)
1.63
寸法L(mm)
270
寸法D(mm)
50×14
寸法E(mm)
10
寸法C(mm)
15×12
寸法W(mm)
50
寸法P(mm)
70
適合パイプ
〜150Aまで
表面仕上げ
ユニクロ
関連資料:
図面(0.04MB)