カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
チャンネルブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89854765
品番
CB-100-UN
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質
鋼板
質量(kg)
0.44
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
30×11
寸法E(mm)
16
寸法C(mm)
15×12
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
25
適合パイプ
〜32Aまで
表面仕上げ
ユニクロ
関連資料:
図面(0.04MB)