LK003 ひも付ピンチ アイセン 89855026

ひも付ピンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(15個)注文コード89855026品番LK003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ヒモ付きなので、竿やロープに取り付けたままご利用いただけます。ヒモが締まりますので、風などで横ズレしにくい。濡れた手でも持ちやすいように凹状になっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ小型ピンチ材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線サイズ変色することがあるので注意する。アズワン品番65-0392-21入数(個)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89855026
2024-06-22
用途: 洗濯時
製造業

コスパの良い商品でした。
使い勝手も問題なし。ありがとうございました。

対象商品 : 89855026
2016-11-04
用途: 清掃用具整理

ゴム手袋、雑巾などの整理を行うために購入しました。値段も手ごろで沢山入っており、つけたり外したりも簡単で良い思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする