カメダデンキ
カメダデンキの 電源(制御機器)
カメダデンキの 遮断
カメダデンキの 分電盤
クイック支柱(固定式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89855413
品番
KCP-250UB
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
分電盤の中扉を支持、開閉する金具です。
深さ(mm)
分電盤:250
高さ(mm)
196
材質(本体)
鋼板、鉄
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.15MB)